Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Raccord alimentaire DIN 11851 Acier inoxydable 316L DN50

  • ERIKS:14714134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 253,00 €/ Unitéhors TVA

2 726,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
1408H
Type
831408
Modèle
Transmetteur radar de niveau
Plage de mesure
de 0.15 jusqu'à 10
Unité de mesure
meter
Pression max.
8 bar
Classe de précision
+/- 2 mm
Précision de répétition relative
+/- 1 mm
Raccordement au process
Raccord alimentaire
Norme de raccordement
DIN 11851
Dimension du raccordement process
DN50
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 316L
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 316L
Joint
PTFE
Avec affichage
Non
Signal de sortie
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Sortie numérique
IO-Link
Tension d'alimentation
18 - 30V DC
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68/IP69
Température du fluide
de -40 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C
Antidéflagrant
Non
A
147 mm
B
121 mm
C
10 mm
D
59 mm
E
76 mm