



| Produit | Plage de mesure | Unité de mesure | Pression max. [bar] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Fileté (BSPP) Acier inoxydable 316L 1" (25) | de 0.15 jusqu'à 10 | meter | 8 | 1 987,00 €/unité | |
| Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Raccord alimentaire DIN 11851 Acier inoxydable 316L DN40 | de 0.15 jusqu'à 10 | meter | 8 | 2 221,00 €/unité | |
| Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Acier inoxydable 316L 1.1/2" (40) | de 0.15 jusqu'à 10 | meter | 8 | 2 178,00 €/unité | |
| Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Raccord alimentaire DIN 11851 Acier inoxydable 316L DN50 | de 0.15 jusqu'à 10 | meter | 8 | 2 253,00 €/unité | |
| Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Acier inoxydable 316L 2" (50) | de 0.15 jusqu'à 10 | meter | 8 | 2 180,00 €/unité |