2 221,00 €/ Unitéhors TVA
2 687,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSEMOUNT |
Série | 1408H |
Type | 831408 |
Modèle | Transmetteur radar de niveau |
Plage de mesure | de 0.15 jusqu'à 10 |
Unité de mesure | meter |
Pression max. | 8 bar |
Classe de précision | +/- 2 mm |
Précision de répétition relative | +/- 1 mm |
Raccordement au process | Raccord alimentaire |
Norme de raccordement | DIN 11851 |
Dimension du raccordement process | DN40 |
Matériau du boitier électrique | Acier inoxydable 316L |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau partie humide logements | Acier inoxydable 316L |
Joint | PTFE |
Avec affichage | Non |
Signal de sortie | 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO |
Sortie numérique | IO-Link |
Tension d'alimentation | 18 - 30V DC |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP68/IP69 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 150 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |
Antidéflagrant | Non |
A | 147 mm |
B | 121 mm |
C | 10 mm |
D | 59 mm |
E | 76 mm |