Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Transmetteur de niveau radar Type: 831408 Série: 1408H Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Acier inoxydable 316L 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14714131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 178,00 €/ Unitéhors TVA

2 635,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
1408H
Type
831408
Modèle
Transmetteur radar de niveau
Plage de mesure
de 0.15 jusqu'à 10
Unité de mesure
meter
Pression max.
8 bar
Classe de précision
+/- 2 mm
Précision de répétition relative
+/- 1 mm
Raccordement au process
Tri-clamp
Norme de raccordement
ISO 2852/DIN 32676
Dimension du raccordement process
1.1/2" (40)
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 316L
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 316L
Joint
PTFE
Avec affichage
Non
Signal de sortie
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Sortie numérique
IO-Link
Tension d'alimentation
18 - 30V DC
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68/IP69
Température du fluide
de -40 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C
Antidéflagrant
Non
A
147 mm
B
121 mm
C
10 mm
D
59 mm
E
76 mm