Eriks
RIDGID

RIDGID 56682 servante haute cj-99

  • ERIKS:11806738
  • Fabricant:095691566829
Image 1
Ajouter à la liste

220,35 €/ Unitéhors TVA

266,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Force portative
454 kg
Hauteur min.
760 mm
Hauteur totale max.
1170 mm
Poids
8.6 kg
Capacité
300mm / 12"