Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Étrier pour tube type CJ-99
Étrier pour tube type CJ-99
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Force portative [kg]
454
1
Hauteur min. [mm]
760
1
Hauteur totale max. [mm]
1170
1
Poids [kg]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Étrier pour tube type CJ-99
Produit
Force portative [kg]
Hauteur min. [mm]
Hauteur totale max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Force portative [kg]
Hauteur min. [mm]
Hauteur totale max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
56682 servante haute cj-99
454
760
1170
220,35 €
/
unité
Se connecter