Eriks
REMA

REMA Palan manuel à chaîne type S 100 CMU 150 kg

  • ERIKS:23794554
  • Fabricant:8717365000676
Image 1
Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
Système à double frein.
Freins automatiques, se bloquent à n’importe quelle hauteur souhaitée.
Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.
En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser sec.
La hauteur perdue réduite permet sa combinaison avec un chariot Eléphant.
Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.
Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 8 suivant EN 818/7).
Chaîne de manœuvre galvanisée.
livraison standard:
3 m de hauteur de levée.
2,5 m hauteur de manoevre.
Sauf pour le HOISTMAN , hauteur de levée = 2,5 m
Option:
Disponible dans n’importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles (sauf HOISTMAN).
Ajouter à la liste

395,00 €/ Unitéhors TVA

477,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Hauteur de levage
2.5 m
Charge de travail
150 kg
Modèle
Palans manuels
Poids
3 kg
Effort de manoeuvre
17 kg
A
220 mm
B
103 mm
C
46 mm
D
57 mm
E
102 mm
F
14 mm
G
24 mm
H
11 mm
I
9 mm