Eriks
REMA

Palan manuel HOISTMAN

Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
Système à double frein.
Freins automatiques, se bloquent à n’importe quelle hauteur souhaitée.
Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.
En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser sec.
La hauteur perdue réduite permet sa combinaison avec un chariot Eléphant.
Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.
Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 8 suivant EN 818/7).
Chaîne de manœuvre galvanisée.
livraison standard:
3 m de hauteur de levée.
2,5 m hauteur de manoevre.
Sauf pour le HOISTMAN , hauteur de levée = 2,5 m
Option:
Disponible dans n’importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles (sauf HOISTMAN).
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Palan manuel HOISTMAN
ProduitCharge de travail [kg]ModèlePoids [kg]DisponiblePrixhors TVA