Eriks
REMA

REMA Palan à chaîne 400V Elephant FAH10/1000KG/3 m

  • ERIKS:23794663
  • Fabricant:8717365085369
Image 1
Limiteur de charge.
Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
Fin de course haut et bas.
Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
Câble d'alimentation de 4 m.
Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
Exclusive du chariot.
1 vitesse de levage.
Option:
Hauteur de levée et de commande plus hautes.
Bacs à chaîne plus grands.
Commande à distance sans fil.
Chariots.
Ajouter à la liste

2 230,00 €/ Unitéhors TVA

2 698,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Vitesse de levage
7.6 m/min
Puissance
1.6 kW
Hauteur de levage
30 m
Entraînement électrique
Oui
Charge de travail
1000 kg
Modèle
Palans électriques
Tension de service
400 V
Tension de commande de/à
24 V
Poids
30 kg
A
170 mm
B
128 mm
C
239 mm
D
348 mm
H
570 mm
K
43 mm
M
107 mm
N
31 mm
O
23 mm