Eriks
REMA

Palan électrique à chaîne FAH-FBH

Limiteur de charge.
Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
Protection moteur IP 54.
Fins de course haut et bas.
Commande TBT 24 V.
Câble de commande et d'alimentation sont équipés avec des connecteurs.
Protection inversion des phases.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
400 V 3 phases 50 Hz.
livraison standard:
Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
Fin de course haut et bas.
Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
Câble d'alimentation de 4 m.
Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
Exclusive du chariot.
2 vitesses de levage.
Option:
Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bacs à chaîne de plus grand.
Commande à distance sans fil.
Chariots.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
8 of Palan électrique à chaîne FAH-FBH
ProduitVitesse de levage [m/min]Puissance [kW]Entraînement électriqueDisponiblePrixhors TVA