Eriks
REMA

REMA Palan à chaîne 400V Elephant FAH05/500KG/3 m

  • ERIKS:23794662
  • Fabricant:8717365085284
Image 1
Limiteur de charge.
Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
Fin de course haut et bas.
Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
Câble d'alimentation de 4 m.
Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
Exclusive du chariot.
1 vitesse de levage.
Option:
Hauteur de levée et de commande plus hautes.
Bacs à chaîne plus grands.
Commande à distance sans fil.
Chariots.
Ajouter à la liste

2 052,00 €/ Unitéhors TVA

2 482,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Vitesse de levage
7 m/min
Puissance
0.9 kW
Hauteur de levage
30 m
Entraînement électrique
Oui
Charge de travail
500 kg
Modèle
Palans électriques
Tension de service
400 V
Tension de commande de/à
24 V
Poids
43 kg
A
161 mm
B
124 mm
C
224 mm
D
311 mm
H
480 mm
K
36 mm
M
86 mm
N
24 mm
O
19 mm