3 092,00 €/ Unitéhors TVA
3 741,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Vitesse de levage | 3,8/1,0 m/min |
Puissance | 1,6/0,4 kW |
Hauteur de levage | 15 m |
Entraînement électrique | Oui |
Charge de travail | 2000 kg |
Modèle | Palans électriques |
Tension de service | 400 V |
Tension de commande de/à | 24 V |
Poids | 64 kg |
A | 133 mm |
B | 165 mm |
C | 239 mm |
D | 372 mm |
H | 710 mm |
K | 53 mm |
L | 42 mm |
M | 144 mm |
N | 44 mm |
O | 30 mm |