30,54 €/ Unitéhors TVA
36,95 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 25 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 25KAAK21MPN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 25KA series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.8 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |
28,73 €/ Unitéhors TVA
34,76 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026