Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok 35 bar, série 25 pour fixation unilatérale en laiton nickelé, filetage mâle BSPT 1/2"

  • ERIKS:14378457
Image 1
Ajouter à la liste

28,73 €/ Unitéhors TVA

34,76 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
CVS25-BTM21-ENN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.8 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide