21,42 €/ Unitéhors TVA
25,92 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 27SFIW26SXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
17,28 €/ Unitéhors TVA
20,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/202610,15 €/ Unitéhors TVA
12,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026