Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 27 open flow pour vanne simple face en acier nickelé, filetage femelle BSP 3/4''.

  • ERIKS:14384303
Image 1
Ajouter à la liste

10,15 €/ Unitéhors TVA

12,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
NP27-BF26-EXX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 27 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 10 mm
Type de composant
Raccord rapide