13,86 €/ Unitéhors TVA
16,77 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 27SFIW21SXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
8,40 €/ Unitéhors TVA
10,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/2026