Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-410-5205 F 1/2" BSP

  • ERIKS:12091828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
410
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
10-410-5205
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
10-410
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.4 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord final