Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier nickelé 27SFAK17SXN fileté G 3/8"

  • ERIKS:10039700
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 27 ultra-flow. Fiche réf. 27 SF en acier dur zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 27 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. 27SFIW = filetage femelle / 27SFAK = filetage mâle
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
27SFAK17SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives
Product Image

CEJN Embout 10-410-5154 M 3/8" BSPT

  • Eriks:12091740
  • Manufacturer:10 410 5154

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 14/12/2026

4,10 €/ Unitéhors TVA

4,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026