4,10 €/ Unitéhors TVA
4,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | NP27-BTM17-ANX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok 27 series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | EURO 10 mm |
Type de composant | Raccord rapide |