Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier galvanisé 25SFTF10SXZ taraudé 10mm

  • ERIKS:10039808
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow. Fiche réf. 25 SF en acier dur zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
25
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 7.8 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives
Product Image

CEJN Embout 10-320-5004 SL 10

  • Eriks:12091710
  • Manufacturer:10 320 5004

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026