Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok type 25, à passage libre pour vanne d'arrêt unilatérale, Acier nickelé, embout 10 mm

  • ERIKS:14378452
Image 1
Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
25
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 7.8 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi