4,80 €/ Unitéhors TVA
5,81 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 25 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | 25SFIW17SXZ |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 25SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.8 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/20261,48 €/ Unitéhors TVA
1,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026