4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 320 |
Forme | Connecteur mâle |
Diamètre du pilier | 23.1 mm |
Diamètre de raccord | 3/8 in |
Matériau | Laiton, nickelé |
Norme | DN7,4 |
Avec soupape | Oui |
Ouverture de clé | 20 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Capacité d'écoulement | 2,100 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 35 bar |
Système de fermeture | Douille coulissante |
Longueur | 38 mm |
Matériau du joint | NBR |
D | 23.1 mm |