Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier galvanisé 25SFAK17SXZ fileté G 3/8"

  • ERIKS:10039699
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow, fiche réf. 25 SF en acier zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. Pour pression plus élevée voir les raccords du type Snap-Tite. 25SFIW = filletage femelle / 25SFAK = filletage mâle.
Ajouter à la liste

4,44 €/ Unitéhors TVA

5,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
25SFAK17SXZ
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives
Product Image

CEJN Embout 10-320-5154 M 3/8" BSPT

  • Eriks:12083839
  • Manufacturer:10 320 5154

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

1,48 €/ Unitéhors TVA

1,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027