Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 25 Open Flow pour vanne unilatérale en acier nickelé, filetage mâle BSPT 3/8''

  • ERIKS:14378459
Image 1
Ajouter à la liste

1,48 €/ Unitéhors TVA

1,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
NP25-BTM17-ANX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.8 mm
Type de composant
Raccord rapide