4,80 €/ Unitéhors TVA
5,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
268 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 25 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | 25SFAK13SXZ |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 25SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.8 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
3,72 €/ Unitéhors TVA
4,50 €TVA incluse
92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20264,00 €/ Unitéhors TVA
4,84 €TVA incluse
125 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026