Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-320-5152 M 1/4" BSPT

  • ERIKS:12083838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Série 320 pour air comprimé, Série 321 pour eau et liquides.
Ajouter à la liste

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
320
Forme
Connecteur mâle
Diamètre du pilier
16.2 mm
Diamètre de raccord
1/4 in
Matériau
Laiton, nickelé
Norme
DN7,4
Avec soupape
Oui
Ouverture de clé
14 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Capacité d'écoulement
2,100 l/min
Pression de service max. à 20 °C
35 bar
Système de fermeture
Douille coulissante
Longueur
39 mm
Matériau du joint
NBR
D
16.2 mm