Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 22SFIW13SXN 1/4"

  • ERIKS:11043763
Image 1
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
22
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
22SFIW13SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 22SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026