Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 22 Open Flow pour obturation d'un seul côté en acier, filetage femelle BSP 1/2''

  • ERIKS:14378393
Image 1
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
NP22-BF13-AZX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 22 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
ARO 210
Type de composant
Raccord rapide