Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon WX3 Travail, T701, Gris Métal Short, Taille 36

  • ERIKS:14703119
  • Fabricant:5036108314577
Image 1
Pantalon de travail contemporain qui , une fois porté confirme qu'il est aussi beau qu'il en a l'air. Fabriqués à partir d'un solide tissu poly-coton canvas et assemblés par des coutures triples piqûres, ces pantalons ont été fabriqués pour durer. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Autres caractéristiques pratiques : taille haute à l'arrière avec élasticité latérale, poches pour genouillères offrant une protection supplémentaire dans toutes les conditions de travail et poches multiples sécurisées pour plus de rangement.

Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
Ajouter à la liste

65,86 €/ Unitéhors TVA

79,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
36
Longueur
Court
Couleur
Gris