Eriks
PORTWEST

Pantalon WX3 Travail, T701

Pantalon de travail contemporain qui , une fois porté confirme qu'il est aussi beau qu'il en a l'air . Fabriqués à partir d'un solide tissu poly-coton canvas et assemblés par des coutures triples piqûres, ces pantalons ont été fabriqués pour durer. Les caractéristiques de conception innovantes comme les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones clés de mouvement. Autres caractéristiques pratiques : taille haute à l'arrière avec élasticité latérale, poches pour genouillères offrant une protection supplémentaire dans toutes les conditions de travail et poches multiples sécurisées pour plus de rangement. Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal


Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité


8 poches pour plus de rangement


Poche mètre


Coutures triples pour une durabilité accrue


Design contemporain avec une coupe ergonomique


Soufflet d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures


Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe


Poches genoux permettant deux options de positionnement


Une paire de genouillères offerte avec ce pantalon


Poche smartphone


Porte-badge amovible


Nombreuses poches très utiles


Poche latérale zippées pratique sur la cuisse


Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail


Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place


Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime


Liseré réfléchissant pour une visibilité accrue


Look moderne avec passepoil contrasté


couleurs contrastées pour plus de style


Aucune gêne dans les mouvements


* Design communauté Européenne enregistré


Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Image 1
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 20
  • 52
  • 13
  • 23
  • 23
  • 13
72 of Pantalon WX3 Travail, T701
ProduitTailleLongueurCouleurDisponiblePrixhors TVA