Eriks
PK

PK Clapet anti-retour Type: 1817 Acier inoxydable/Trim 12 Clapet à battant Droit Class 300 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:13469798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet antiretour en fonte d'acier inoxydable avec couvercle à brides et raccords à bride, classe 300.
Ajouter à la liste

453,00 €/ Unitéhors TVA

548,13 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
1817
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 17
Longueur totale
152 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière du bras
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50