Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clapet anti-retour Type: 1817 ...
Clapet anti-retour Type: 1817 Acier inoxydable Bride Class 300
Clapet antiretour en fonte d'acier inoxydable avec couvercle à brides et raccords à bride, classe 300.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre nominale
1/2" (15)
1
Classe de pression
Class 300
1
Longueur totale [mm]
152
1
Type de clapet
Joint
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clapet anti-retour Type: 1817 Acier inoxydable Bride Class 300
Produit
Diamètre nominale
Classe de pression
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre nominale
Classe de pression
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Clapet anti-retour Type: 1817 Acier inoxydable/Trim 12 Clapet à battant Droit Class 300 Bride 1/2" (15)
1/2" (15)
Class 300
152
453,00 €
/
unité
Se connecter