Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner droite A30SSG 115x2,4mm

  • ERIKS:12064043
  • Fabricant:4007220162637
Image 1
Meule à tronçonner SG STEEL pour l'usinage de l'acier

Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux massifs, réalisation d’ouvertures. Les meules à tronçonner minces (de 1,0 à 1,9 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures, les épaisseurs de 2,4 à 3,2 mm pour une utilisation robuste.



SG STEEL
Corindon haute performance (A), dur.
Très longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.

Ajouter à la liste

3,44 €/ Unitéhors TVA

4,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour métal
Oui