Eriks
PFERD

Disque à tronçonner pour le travail de l'acier type 8071

Modèle : corindon (A24, A30, A46, A60), liant à base de résine synthétique renforcé de fibres pour une grande longévité et une grande puissance de meulage. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : idéale pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs en acier. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 à 1,9 mm) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures ; l'épaisseur de 2,4 mm convient au tronçonnage universel et les épaisseurs de 3,0 à 3,2 mm pour les plus grandes longévités avec une stabilité latérale élevée.
Remarque : afin d'assurer une plus grande sécurité et une meilleure stabilité latérale lors du travail avec les meules à tronçonner à partir d'un Ø de 178 mm, nous recommandons l'utilisation d'une bride de serrage, voir (réf. 8110 0010).
Pour l'usage professionnel dans l'industrie et l'artisanat.
Image 1
9 of Disque à tronçonner pour le travail de l'acier type 8071
ProduitDisponiblePrixhors TVA