Eriks
PFERD

PFERD Lime a metaux tendres demi-ronde 300mm taille

  • ERIKS:23115510
  • Fabricant:4007220006399
Image 1
Lime à métaux tendres, forme E, demi-ronde, avec soie et taillée sur 2 faces

Modèle : adaptée au travail des matériaux tendres. La géométrie des taillants empêche l'usure de la lime.

Application : pour l'ébavurage, le chanfreinage, l'ébauche et la finition sur les métaux tendres.

Ajouter à la liste

29,84 €/ Unitéhors TVA

36,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Demi-rond
Modèle
Taille 0
Longueur
300 mm
Largeur
30 mm
Epaisseur
8.5 mm