Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Lime pour métaux doux type 165...
Lime pour métaux doux type 1652 W
Lime demi-ronde avec soie et taillée sur deux faces.
Forme E salon DIN 7261.
Rendement de limage exceptionnel grâce à la taille hélicoïdale spéciale PFERD de la face demi-ronde.
Parfaitement adaptées à l‘usinage des métaux tendres.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Lime
2
Forme
Demi-rond
2
Modèle
Taille 0
2
Longueur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Lime pour métaux doux type 1652 W
Produit
Type
Forme
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Forme
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Lime a metaux tendres demi-ronde 250mm taille
Lime
Demi-rond
Taille 0
21,68 €
/
unité
Lime a metaux tendres demi-ronde 300mm taille
Lime
Demi-rond
Taille 0
29,84 €
/
unité
Se connecter