Eriks
PETZL

PETZL Mousqueton M34 A TL TRIACT-LOCK

  • ERIKS:12986815
  • Fabricant:3342540102453
Image 1
Références: M34A TL
Poids: 75 g
Système de verrouillage: TRIACT-LOCK
Couleur(s): gris
Résistance grand axe: 27 kN
Résistance petit axe: 8 kN
Résistance doigt ouvert: 7 kN
Ouverture: 24 mm
Ajouter à la liste

25,69 €/ Unitéhors TVA

31,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL