Forme en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils de type descendeurs ou longes de maintien.
Mousqueton en aluminium dont la légèreté réduit le poids de l'équipement emporté par le travailleur en hauteur.
Peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.
Facilite les manipulations :
- design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton,
- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton.
Profil en H :
- assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
- protège les marquages de l’abrasion.
Disponible en trois versions de système de verrouillage :
- TRIACT-LOCK : système automatique à ouverture triple action,
- BALL-LOCK : système automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage,
- SCREW-LOCK : système manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.
Matière(s): aluminium
Certification(s): CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use