Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 90 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:23619635
  • Fabricant:4014486245059
Image 1
Ajouter à la liste

12,84 €/ Unitéhors TVA

15,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
96 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
35 mm
Alternatives

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

45 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026