Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 90 SPA 2 TL 1610

  • ERIKS:11421845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

45 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
96 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
35 mm
J
61 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
96 mm
P
90 mm
Alternatives

12,84 €/ Unitéhors TVA

15,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026