Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 450 SPB 3 TB 3535

  • ERIKS:23619723
  • Fabricant:4014486247923
Image 1
Ajouter à la liste

245,78 €/ Unitéhors TVA

297,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
457 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
63 mm
Alternatives

188,76 €/ Unitéhors TVA

228,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026