188,76 €/ Unitéhors TVA
228,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre extérieur | 457 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 90 mm |