Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 355 SPB 3 TB 3020

  • ERIKS:23835986
  • Fabricant:4014486247688
Image 1
Ajouter à la liste

155,60 €/ Unitéhors TVA

188,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
355 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
362 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
63 mm
J
312 mm
K
6 mm
L
51 mm
M
6 mm
N
144 mm
O
362 mm
P
355 mm
Alternatives

88,80 €/ Unitéhors TVA

107,45 €TVA incluse

15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026