88,80 €/ Unitéhors TVA
107,45 €TVA incluse
15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 355 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 362 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 63 mm |
O | 362 mm |
P | 355 mm |
155,60 €/ Unitéhors TVA
188,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026