Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 224 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:23619668
  • Fabricant:4014486247152
Image 1
Ajouter à la liste

185,01 €/ Unitéhors TVA

223,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
231 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
158 mm
Alternatives

173,54 €/ Unitéhors TVA

209,98 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026