173,54 €/ Unitéhors TVA
209,98 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 224 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre extérieur | 231 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 90 mm |