Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 160mm PCD, 1 Gorges, 42mm Alésage max

  • ERIKS:23836176
  • Fabricant:4014486250558
Image 1
Ajouter à la liste

24,66 €/ Unitéhors TVA

29,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
1610
Modèle
1
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
164 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
92 mm
O
164 mm
P
160 mm
Alternatives

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

32 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026