16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
32 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 160 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 164 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 16 mm |
O | 164 mm |
P | 160 mm |
24,66 €/ Unitéhors TVA
29,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026